Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - HID PGZ12 60W 728

kopierenkopieren
BAILEY - HID PGZ12 60W 728

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147176

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lichtstrom - 7200 lm

  • Sockel - PGZ12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471760

Sonepar Artikelnummer

121413442

Hersteller Artikelnummer

147176

Hersteller Typ

bai147176

Hersteller Artikel Nr.:

147176

Lampenleistung:

60 W

Lichtstrom:

7200 lm

Sockel:

PGZ12

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lichtfarbe:

728

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenspannung:

85 .. 99 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

131 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

66 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.058 kg

BEE HID PGZ12 60W 7200lm 2800K Ra70-79 Klar 19x131mm WarmWeiß Halogen-Metalldampflampe