Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - High Pressure Mercury E27 125W BLB

kopierenkopieren
BAILEY - High Pressure Mercury E27 125W BLB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPML70125BLB/44

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Leuchtmittel - Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681183557

Sonepar Artikelnummer

120941195

Hersteller Artikelnummer

HPML70125BLB/44

Hersteller Typ

BAIHPML70125BLB/44

Hersteller Artikel Nr.:

HPML70125BLB/44

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

160 mm

Leuchtmittel:

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Sockel:

E27

Lampenleistung:

125 W

Lampenspannung:

125 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

74 mm

Lampenform:

ellipsoid

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.210 kg

BAI Schwarzlicht UV E27 125V 125W 74x160mm Quecksilberdampflampe