Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - High Pressure Mercury E40 400W UV

kopierenkopieren
BAILEY - High Pressure Mercury E40 400W UV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPML40400BLB/44

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 290 mm

  • Leuchtmittel - Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681184813

Sonepar Artikelnummer

120941193

Hersteller Artikelnummer

HPML40400BLB/44

Hersteller Typ

BAIHPML40400BLB/44

Hersteller Artikel Nr.:

HPML40400BLB/44

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

290 mm

Leuchtmittel:

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

135 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

120 mm

Lampenform:

ellipsoid

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

400 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

2500 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.210 kg

BAI Schwarzlicht UV E40 135V 400W 120x290mm Quecksilberdampflampe