Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - HIT E40 250W 4500K 20500lm

kopierenkopieren
BAILEY - HIT E40 250W 4500K 20500lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146891

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 20500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468913

Sonepar Artikelnummer

121413200

Hersteller Artikelnummer

146891

Hersteller Typ

bai146891

Hersteller Artikel Nr.:

146891

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

20500 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4500 K

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lichtfarbe:

645

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

118 .. 128 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

48 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.016 kg

BEE HIT E40 250W 4500K 20500lm 48x250mm 10.000U