Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - HPL-N HPM E27 125W/540 6000lm

kopierenkopieren
BAILEY - HPL-N HPM E27 125W/540 6000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144465

  • Lampenleistung - 125 W

  • Lichtstrom - 6200 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681444658

Sonepar Artikelnummer

120936207

Hersteller Artikelnummer

144465

Hersteller Typ

BAI144465

Hersteller Artikel Nr.:

144465

Lampenleistung:

125 W

Lichtstrom:

6200 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenlichtausbeute:

40 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

74 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Interner Reflektor:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

125 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.073 kg

BEE HPL-N HQL HPM E27 125W/540 6200lm 10000U Hochdruck-Quecksilberdampflampe