Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - HPL-N HPM E27 50W/542 1770lm

kopierenkopieren
BAILEY - HPL-N HPM E27 50W/542 1770lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143688

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lichtstrom - 1770 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681436882

Sonepar Artikelnummer

120935504

Hersteller Artikelnummer

143688

Hersteller Typ

BAI143688

Hersteller Artikel Nr.:

143688

Lampenleistung:

50 W

Lichtstrom:

1770 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

36 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

71 mm

Gesamtlänge:

155 mm

Interner Reflektor:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

55 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.092 kg

BEE HPL-N HQL HPM E27 50W/542 1770lm 10000U Hochdruck-Quecksilberdampflampe