Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm

kopierenkopieren
BAILEY - HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144466

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 22000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681444665

Sonepar Artikelnummer

120936208

Hersteller Artikelnummer

144466

Hersteller Typ

BAI144466

Hersteller Artikel Nr.:

144466

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

22000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

55 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

122 mm

Gesamtlänge:

290 mm

Interner Reflektor:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

400 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.265 kg

BEE HPL-N HQL HPM E40 400W/542 22000lm 10.000h Hochdruck-Quecksilberdampflampe