Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Inami P44s 12V 4.2A 50W Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - Inami P44s 12V 4.2A 50W Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MIN2158H

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 4200 mA

  • Sockel - P44S

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117064

Sonepar Artikelnummer

120941932

Hersteller Artikelnummer

MIN2158H

Hersteller Typ

BAIMIN2158H

Hersteller Artikel Nr.:

MIN2158H

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

4200 mA

Sockel:

P44S

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.028 kg

Inami P44S 12V 50W Klar 3400K 50h Halogen 44x61mm Lampe für medizinische Anwendungen