Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Infrarot PAR38 E27 230V 100W Rot

kopierenkopieren
BAILEY - Infrarot PAR38 E27 230V 100W Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146673

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681466735

Sonepar Artikelnummer

121232545

Hersteller Artikelnummer

146673

Hersteller Typ

bai146673

Hersteller Artikel Nr.:

146673

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

100 W

Gesamtlänge:

132 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

121 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.390 kg

BEE Infrarotlampe PAR38 E27 230V 100W Rot 121x132mm