Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Infrarot R125 E27 110V 375W Klar Hartglas

kopierenkopieren
BAILEY - Infrarot R125 E27 110V 375W Klar Hartglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142623

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681426234

Sonepar Artikelnummer

120934622

Hersteller Artikelnummer

142623

Hersteller Typ

BAI142623

Hersteller Artikel Nr.:

142623

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

110 V

Lampenleistung:

375 W

Gesamtlänge:

165 mm

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

375 kWh

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.065 kg

BEE IR Hard Glas Reflektor R125 E27 110V 375W Klar Halogen 125x180mm Infrarotlampe