Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Infrarot R80 E27 220-240V 100W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Infrarot R80 E27 220-240V 100W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RI7080240100F

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681134696

Sonepar Artikelnummer

120942464

Hersteller Artikelnummer

RI7080240100F

Hersteller Typ

BAIRI7080240100F

Hersteller Artikel Nr.:

RI7080240100F

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Lampenspannung:

220 V

Lampenleistung:

100 W

Gesamtlänge:

110 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

80 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.060 kg

IR Reflektor R80 E27 240V 100W Matt 80x110mm Infrarotlampe