Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - IR 400V 2000W X-clip Refl. 13765X/98

kopierenkopieren
BAILEY - IR 400V 2000W X-clip Refl. 13765X/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13765X98

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 380 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681172872

Sonepar Artikelnummer

120941318

Hersteller Artikelnummer

IRK13765X98

Hersteller Typ

BAIIRK13765X98

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13765X98

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

380 V

Lampenleistung:

2000 W

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.077 kg

IR Industrieheizung 13765X/98 X-clip 380V 2000W 2450K Infrarotlampe