BAILEY - Kabelklemme Reißfest Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146695
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681466957
Sonepar Artikelnummer
121232559
Hersteller Artikelnummer
146695
Hersteller Typ
bai146695
Hersteller Artikel Nr.:
146695
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
15.5 mm
Zubehör:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.003 kg


