Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Keraf 082-12v CEE Stecker 16A 2p 42V 12U IP44

kopierenkopieren
BAILEY - Keraf 082-12v CEE Stecker 16A 2p 42V 12U IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147038

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470381

Sonepar Artikelnummer

121413331

Hersteller Artikelnummer

147038

Hersteller Typ

bai147038

Hersteller Artikel Nr.:

147038

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

weiß

RAL-Nummer:

9002

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.149 kg

BEE Keraf 082-12v CEE Stekker 16A 2-polig 40V-50V 12U IP44