Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Keramik Fassung GU10 250V 100W

kopierenkopieren
BAILEY - Keramik Fassung GU10 250V 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZGU10250V

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - GU10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681170984

Sonepar Artikelnummer

120943294

Hersteller Artikelnummer

ZGU10250V

Hersteller Typ

BAIZGU10250V

Hersteller Artikel Nr.:

ZGU10250V

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

GU10

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.015 kg

BAI Keramik Lampenfassung GU10 250V Max 100W Kabel 2x16cm Farbe weiß