BAILEY - Kerzenhülle für New Feeling Flame 146843 & 145694

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146844
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Raster gelocht - Nein
Reflektor gelocht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681468449
Sonepar Artikelnummer
121413165
Hersteller Artikelnummer
146844
Hersteller Typ
bai146844
Hersteller Artikel Nr.:
146844
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
214 mm
Breite:
26 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.017 kg


