Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Kompakt 2G11 55W UVC Entkeimung

kopierenkopieren
BAILEY - Kompakt 2G11 55W UVC Entkeimung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC552G11GERM

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 533 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681340653

Sonepar Artikelnummer

120940719

Hersteller Artikelnummer

FTC552G11GERM

Hersteller Typ

BAIFTC552G11GERM

Hersteller Artikel Nr.:

FTC552G11GERM

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

533 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

55 W

Lampenspannung:

101 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

17 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

55 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

1.5 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.130 kg

BAI UVC Kompakt Leuchtstoff 2G11 55W Klar 17x533mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe