Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Kondensator 20µF 250V M8x10

kopierenkopieren
BAILEY - Kondensator 20µF 250V M8x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146773

  • Kapazität - 20 µF

  • Nennspannung - 250 V

  • Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe

  • Durchmesser - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467732

Sonepar Artikelnummer

121413130

Hersteller Artikelnummer

146773

Hersteller Typ

bai146773

Hersteller Artikel Nr.:

146773

Kapazität:

20 µF

Nennspannung:

250 V

Ausführung:

Parallelkondensator für L-Lampe

Durchmesser:

35 mm

Länge:

100 mm

Mit Steckklemme:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.105 kg

BEE Kondensator 20µF 250V M8x10 Parallelkompensation mit Drähten 200mm