Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Körper NFF121-04 C E14 230V für New Feeling Flame 145694

kopierenkopieren
BAILEY - Körper NFF121-04 C E14 230V für New Feeling Flame 145694

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146843

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468432

Sonepar Artikelnummer

121413164

Hersteller Artikelnummer

146843

Hersteller Typ

bai146843

Hersteller Artikel Nr.:

146843

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Länge:

103 mm

Breite:

24 mm

Durchmesser:

24 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.025 kg

BEE New Feeling Flame LED Körper E14 230V NFF121-04 C für LED 145694