BAILEY - Ladehub 10 USB-A & 10 USB-C Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147138
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681471388
Sonepar Artikelnummer
121413412
Hersteller Artikelnummer
147138
Hersteller Typ
bai147138
Hersteller Artikel Nr.:
147138
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
148 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Länge:
78 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.448 kg


