Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenfassung 4-pin single ended White

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenfassung 4-pin single ended White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92600022403

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681224038

Sonepar Artikelnummer

120938761

Hersteller Artikelnummer

92600022403

Hersteller Typ

BAI92600022403

Hersteller Artikel Nr.:

92600022403

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.095 kg

BAI Lampenfassung 4-pin single ended Weiß Max. 100W / 1A