Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenfassung E26 P10D

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenfassung E26 P10D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92600034572

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681345726

Sonepar Artikelnummer

120938768

Hersteller Artikelnummer

92600034572

Hersteller Typ

BAI92600034572

Hersteller Artikel Nr.:

92600034572

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.075 kg

BEE Fassung E27 250V 660W T250C