Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenfassung GY9.5 Ceramic+Spring

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenfassung GY9.5 Ceramic+Spring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZGY95997

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681171134

Sonepar Artikelnummer

120943295

Hersteller Artikelnummer

ZGY95997

Hersteller Typ

BAIZGY95997

Hersteller Artikel Nr.:

ZGY95997

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.030 kg

BEE Lampenfassung GY9.5 Keramik+Spring Kabellänge 20cm