Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenfassung Porzellan E14 Schwarz

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenfassung Porzellan E14 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142228

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681422281

Sonepar Artikelnummer

120934309

Hersteller Artikelnummer

142228

Hersteller Typ

BAI142228

Hersteller Artikel Nr.:

142228

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

schwarz

Fassung:

E14

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.095 kg

BEE Porzellanfassung E14 Schwarz 35x62mm M10x1