Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenzieher T1 1/2 5.10mm

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenzieher T1 1/2 5.10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAMPEXT112

  • Für Lampendurchmesser - 5.1 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392998

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099476

Sonepar Artikelnummer

120941494

Hersteller Artikelnummer

LAMPEXT112

Hersteller Typ

BAILAMPEXT112

Hersteller Artikel Nr.:

LAMPEXT112

Für Lampendurchmesser:

5.1 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.012 kg

BAI Lampenzieher T1 1/2 5.10mm für T5 Wedge Base T5.5 T5.5K