Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenzieher T1 1/4 4.12mm

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenzieher T1 1/4 4.12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAMPEXT114

  • Für Lampendurchmesser - 4.12 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392998

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099483

Sonepar Artikelnummer

120941495

Hersteller Artikelnummer

LAMPEXT114

Hersteller Typ

BAILAMPEXT114

Hersteller Artikel Nr.:

LAMPEXT114

Für Lampendurchmesser:

4.12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

BAI Lampenzieher T1 1/4 4.12mm für WE MF T4.5 T4.6 Bi-Pin