Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenzieher T1 3.17mm

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenzieher T1 3.17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAMPEXT1

  • Für Lampendurchmesser - 3.17 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392998

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099469

Sonepar Artikelnummer

120941493

Hersteller Artikelnummer

LAMPEXT1

Hersteller Typ

BAILAMPEXT1

Hersteller Artikel Nr.:

LAMPEXT1

Für Lampendurchmesser:

3.17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.012 kg

BAI Lampenzieher T1 3.17mm für MF WE Bi-Pin