Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenzieher T1 3/4 5.70mm

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenzieher T1 3/4 5.70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAMPEXT134

  • Für Lampendurchmesser - 5.7 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392998

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099490

Sonepar Artikelnummer

120941496

Hersteller Artikelnummer

LAMPEXT134

Hersteller Typ

BAILAMPEXT134

Hersteller Artikel Nr.:

LAMPEXT134

Für Lampendurchmesser:

5.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

BAI Lampenzieher T1 3/4 5.70mm für MG MF MS Bi-Pin Ba5s