Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenzieher T2 6.60mm

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenzieher T2 6.60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAMPEXT2

  • Für Lampendurchmesser - 6.6 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392998

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099506

Sonepar Artikelnummer

120941497

Hersteller Artikelnummer

LAMPEXT2

Hersteller Typ

BAILAMPEXT2

Hersteller Artikel Nr.:

LAMPEXT2

Für Lampendurchmesser:

6.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

BAI Lampenzieher T2 6.60mm für T6.8 F9 Ba7s-20/23mm