Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenzieher T4 13.00mm

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenzieher T4 13.00mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAMPEXT4

  • Für Lampendurchmesser - 13 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392998

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099537

Sonepar Artikelnummer

120941498

Hersteller Artikelnummer

LAMPEXT4

Hersteller Typ

BAILAMPEXT4

Hersteller Artikel Nr.:

LAMPEXT4

Für Lampendurchmesser:

13 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

BAI Lampenzieher T4 13.00mm für E12-45mm E14-30mm Ba15d-30mm