Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Lampenzieher T5 15.00mm

kopierenkopieren
BAILEY - Lampenzieher T5 15.00mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAMPEXT5

  • Für Lampendurchmesser - 15 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392998

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099544

Sonepar Artikelnummer

120941499

Hersteller Artikelnummer

LAMPEXT5

Hersteller Typ

BAILAMPEXT5

Hersteller Artikel Nr.:

LAMPEXT5

Für Lampendurchmesser:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

BAI Lampenzieher T5 15.00mm für E12-48mm E14-35/45/54mm Ba15d-35/45/54mm