Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Laryngoscope 2.7V Penlon

kopierenkopieren
BAILEY - Laryngoscope 2.7V Penlon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFA99057

  • Lampenspannung - 2.7 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Laryngoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681113905

Sonepar Artikelnummer

120941826

Hersteller Artikelnummer

MFA99057

Hersteller Typ

BAIMFA99057

Hersteller Artikel Nr.:

MFA99057

Lampenspannung:

2.7 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Laryngoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.019 kg

Penlon 2.7V Laryngoskop Lampe für medizinische Anwendungen