Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Laryngoscope Storz 8546XA 2.5V

kopierenkopieren
BAILEY - Laryngoscope Storz 8546XA 2.5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFA9990701

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Laryngoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681114537

Sonepar Artikelnummer

120941851

Hersteller Artikelnummer

MFA9990701

Hersteller Typ

BAIMFA9990701

Hersteller Artikel Nr.:

MFA9990701

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Laryngoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.019 kg

Storz 8546XA 2.5V 5.5x18.4mm Laryngoskop Lampe für medizinische Anwendungen