Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED A60 B22d 12-60V AC/DC 5.5W (47W) 600lm 830

kopierenkopieren
BAILEY - LED A60 B22d 12-60V AC/DC 5.5W (47W) 600lm 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146795

  • Nennspannung - 12 .. 60 V

  • Lampenleistung - 5.5 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Lampenlichtausbeute - 109.1 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467954

Sonepar Artikelnummer

121232636

Hersteller Artikelnummer

146795

Hersteller Typ

bai146795

Hersteller Artikel Nr.:

146795

Nennspannung:

12 .. 60 V

Lampenleistung:

5.5 W

Lichtstrom:

600 lm

Lampenlichtausbeute:

109.1 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

B22d

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

92 .. 458 mA

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.039 kg

BEE LED A60 B22d Niedervolt 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V AC/DC 5.5W 3000K 600lm 60x105mm