Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED AR70 Ba15d 5.5W 300lm (35W) 927 36D Set mit Treiber

kopierenkopieren
BAILEY - LED AR70 Ba15d 5.5W 300lm (35W) 927 36D Set mit Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100038364

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 5.5 .. 7 W

  • Lichtstrom - 300 lm

  • Lampenlichtausbeute - 55 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681383643

Sonepar Artikelnummer

120937751

Hersteller Artikelnummer

80100038364

Hersteller Typ

BAI80100038364

Hersteller Artikel Nr.:

80100038364

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

5.5 .. 7 W

Lichtstrom:

300 lm

Lampenlichtausbeute:

55 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

440 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

300 lm

Lichtstärke:

580 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

70 mm

Länge:

49 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.160 kg

BAI BaiSpot LED Reflektor AR70 Ba15d 5.5W 2700K 36° Ra90-100 300lm (35W) Dimmbar 70x49mm Inklusive Treiber System 7W und Ba15d Fassung Max. 1 Lampe pro LED-Dimmer