Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED AR70 Ba15d DIM 12V 7.5W 540lm (50W) 827 25D

kopierenkopieren
BAILEY - LED AR70 Ba15d DIM 12V 7.5W 540lm (50W) 827 25D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143819

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 7.5 W

  • Lichtstrom - 540 lm

  • Lampenlichtausbeute - 72 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681438190

Sonepar Artikelnummer

120935624

Hersteller Artikelnummer

143819

Hersteller Typ

BAI143819

Hersteller Artikel Nr.:

143819

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

7.5 W

Lichtstrom:

540 lm

Lampenlichtausbeute:

72 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

772 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

540 lm

Lichtstärke:

1650 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

70 mm

Länge:

51 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.046 kg

BEE LED Reflektor Anti-Glare AR70 Ba15d 12V AC/DC 7.5W 2700K 25° Dimmbar 540lm (50W) 70x51mm LED-Lampe