Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED AR70 Ba15d DIM 12V 9W 430lm (35W) 927 35D

kopierenkopieren
BAILEY - LED AR70 Ba15d DIM 12V 9W 430lm (35W) 927 35D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142916

  • Nennspannung - 10 .. 14 V

  • Lampenleistung - 8.5 .. 9.5 W

  • Lichtstrom - 387 .. 473 lm

  • Lampenlichtausbeute - 53.68 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681429167

Sonepar Artikelnummer

120934840

Hersteller Artikelnummer

142916

Hersteller Typ

BAI142916

Hersteller Artikel Nr.:

142916

Nennspannung:

10 .. 14 V

Lampenleistung:

8.5 .. 9.5 W

Lichtstrom:

387 .. 473 lm

Lampenlichtausbeute:

53.68 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

679 .. 850 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

473 lm

Lichtstärke:

3400 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

35 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

70 mm

Länge:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.078 kg

BEE LED AR70 Ba15d 12V AC/DC 9W 927 35° 430lm (35W) Dimmbar 70x55mm