Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED AR70 Ba15d WarmDim 12V 8W 440lm (35W) 928-920 35D

kopierenkopieren
BAILEY - LED AR70 Ba15d WarmDim 12V 8W 440lm (35W) 928-920 35D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145784

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lichtstrom - 297 .. 363 lm

  • Lampenlichtausbeute - 41.25 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457849

Sonepar Artikelnummer

121074970

Hersteller Artikelnummer

145784

Hersteller Typ

BAI145784

Hersteller Artikel Nr.:

145784

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

8 W

Lichtstrom:

297 .. 363 lm

Lampenlichtausbeute:

41.25 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

2000 .. 2800 K

Nennstrom:

667 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

330 lm

Lichtstärke:

1100 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

35 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

70 mm

Länge:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.078 kg

BEE LED AR70 Ba15d 12V AC/DC 8W 2800K-2000K 35° 440lm (35W) WarmDim D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim CRI90-100 70x55mm