Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Ba15d T16x28 110-130V AC/DC 1.2W 100lm Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - LED Ba15d T16x28 110-130V AC/DC 1.2W 100lm Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146584

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 110 .. 130 V

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465844

Sonepar Artikelnummer

121232461

Hersteller Artikelnummer

146584

Hersteller Typ

bai146584

Hersteller Artikel Nr.:

146584

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

110 .. 130 V

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

8 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.012 kg

BAI Kleinlampe LED Ba15d Röhre 16x28mm 110-130V AC/DC 8mA 0.008A 1.2W 100lm Weiß 6500K 20000U Anzeige- und Signallampe