Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Ba9s T10x25 HO 12V AC/DC 0.4W 25lm Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - LED Ba9s T10x25 HO 12V AC/DC 0.4W 25lm Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146536

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 25 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465363

Sonepar Artikelnummer

121232415

Hersteller Artikelnummer

146536

Hersteller Typ

bai146536

Hersteller Artikel Nr.:

146536

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

25 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

25 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

33 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe LED Ba9s Röhre 10x25mm 12V AC/DC 33mA 0.033A 0.4W Weiß 3000K 30000U