Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Corn E40 100W 14790lm 3000K +Ext. Treiber

kopierenkopieren
BAILEY - LED Corn E40 100W 14790lm 3000K +Ext. Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100037577

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 14790 lm

  • Lampenlichtausbeute - 148 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681375778

Sonepar Artikelnummer

120937714

Hersteller Artikelnummer

80100037577

Hersteller Typ

BAI80100037577

Hersteller Artikel Nr.:

80100037577

Nennspannung:

100 .. 240 V

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

14790 lm

Lampenlichtausbeute:

148 lm/W

Lampenform:

Maiskolben

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

1200 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

14790 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

330 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

119 mm

Länge:

331 mm

Schutzart (IP):

IP64

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

1.990 kg

BAI LED Corn E40 100-240V 100W 3000K Klar 14790lm 330° 119x331mm IP64 120V 130V 230V Ersatz für HID HME HQL HPL Externes Treiber 220x68x40mm