Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Corn Switch E27 36W-54W 4800-7800lm 3000K-5000K

kopierenkopieren
BAILEY - LED Corn Switch E27 36W-54W 4800-7800lm 3000K-5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145789

  • Nennspannung - 100 .. 260 V

  • Lampenleistung - 36 .. 54 W

  • Lichtstrom - 4800 .. 7800 lm

  • Lampenlichtausbeute - 145 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457894

Sonepar Artikelnummer

121074975

Hersteller Artikelnummer

145789

Hersteller Typ

BAI145789

Hersteller Artikel Nr.:

145789

Nennspannung:

100 .. 260 V

Lampenleistung:

36 .. 54 W

Lichtstrom:

4800 .. 7800 lm

Lampenlichtausbeute:

145 lm/W

Lampenform:

Maiskolben

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

3000 .. 5000 K

Nennstrom:

600 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

7800 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

85 mm

Länge:

238 mm

Schutzart (IP):

IP64

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.880 kg

BAI LED Corn Switch E27 3CCT 36W=4800lm 45W=6300lm 54W=7800lm 3000K 4000K 5000K 100V-260V 360° 85x238mm IP64 120V-130V 230V-240V VORSCHALTGERÄT TRENNEN