Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED E12 T13X33 White 24V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - LED E12 T13X33 White 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144861

  • Lampenleistung - 0.72 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 10 lm

  • Sockel - E12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681448618

Sonepar Artikelnummer

120936553

Hersteller Artikelnummer

144861

Hersteller Typ

BAI144861

Hersteller Artikel Nr.:

144861

Lampenleistung:

0.72 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

10 lm

Sockel:

E12

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

30 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.012 kg

BEE LED E12 T13X33mm Weiß 24V AC/DC 30mA 0.72W 10lm 6500K Anzeige- und Signallampe