Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED E14 T16x30 235V AC/DC 1.2W 100lm Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - LED E14 T16x30 235V AC/DC 1.2W 100lm Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143230

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681432303

Sonepar Artikelnummer

120935102

Hersteller Artikelnummer

143230

Hersteller Typ

BAI143230

Hersteller Artikel Nr.:

143230

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

E14

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6400 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

5 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.029 kg

BAI LED Kleinlampe E14 Röhre 16x30mm 220-240V AC/DC 1.2W Weiß 6400K 100lm 20000U Anzeige- und Signallampe