Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED E14 T16x30 24-28V AC/DC 1W 70lm Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - LED E14 T16x30 24-28V AC/DC 1W 70lm Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143228

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 70 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681432280

Sonepar Artikelnummer

120935100

Hersteller Artikelnummer

143228

Hersteller Typ

BAI143228

Hersteller Artikel Nr.:

143228

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

70 lm

Sockel:

E14

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6600 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.029 kg

BAI LED Kleinlampe E14 Röhre 16x30mm 24-28V AC/DC 1W Weiß 6600K 70lm 20000U Anzeige- und Signallampe