Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED E27 4W 33x190 BL368 UV-A Actinic/Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - LED E27 4W 33x190 BL368 UV-A Actinic/Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146965

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 187 mm

  • Leuchtmittel - LED

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469651

Sonepar Artikelnummer

121413259

Hersteller Artikelnummer

146965

Hersteller Typ

bai146965

Hersteller Artikel Nr.:

146965

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

187 mm

Leuchtmittel:

LED

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

46 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.110 kg

BEE LED E27 4W Blacklight Insekten BL368 33x190mm 100V-240V Splitterschutz Actinic/Schwarzlicht UV-A Lampe