Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED E27 A60 230V 10W BLB Schwarzlicht effect

kopierenkopieren
BAILEY - LED E27 A60 230V 10W BLB Schwarzlicht effect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146888

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenform - Birnenform

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468883

Sonepar Artikelnummer

121413198

Hersteller Artikelnummer

146888

Hersteller Typ

bai146888

Hersteller Artikel Nr.:

146888

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

10 W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbe:

blau

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Länge:

11.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.040 kg

BEE LED E27 AGL A60 10W Schwarzlicht effect 400nm 230V-240V 120° 60x113mm UV Lampe