Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Ecoplus T5 HF 517 G5 7.5W (13W) 825lm 840 ECG

kopierenkopieren
BAILEY - LED Ecoplus T5 HF 517 G5 7.5W (13W) 825lm 840 ECG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146809

  • Nennspannung - 80 V

  • Lampenleistung - 7.5 W

  • Lichtstrom - 825 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468098

Sonepar Artikelnummer

121413142

Hersteller Artikelnummer

146809

Hersteller Typ

bai146809

Hersteller Artikel Nr.:

146809

Nennspannung:

80 V

Lampenleistung:

7.5 W

Lichtstrom:

825 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G5

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

75 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

825 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

270 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Länge:

517 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.055 kg

BAI LED Ecoplus T5 HF Röhre 16x517mm G5 7.5W (13W) 825lm 4000K Glas 270° ECG Retrofit HQ Temp. -20°C +40°C Nicht Dimmbar LED-Lampe