Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Farbig MR16 GU5.3 12V 5.5W Grün 40D

kopierenkopieren
BAILEY - LED Farbig MR16 GU5.3 12V 5.5W Grün 40D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142070

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 5.5 W

  • Lampenform - Reflektor

  • Sockel - GU5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681420706

Sonepar Artikelnummer

120934191

Hersteller Artikelnummer

142070

Hersteller Typ

BAI142070

Hersteller Artikel Nr.:

142070

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

5.5 W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Nennstrom:

500 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Lichtstärke:

327 cd

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Farbe:

grün

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

MR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.055 kg

BAI BaiColour LED MR16 GU5.3 12V AC/DC 5.5W Grün 40° 50x50mm LED-Lampe Reflektor