Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Farbig PAR16 GU10 1.3W 19LEDs Rot 15D

kopierenkopieren
BAILEY - LED Farbig PAR16 GU10 1.3W 19LEDs Rot 15D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80102529567

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 1.3 W

  • Lichtstrom - 50 lm

  • Lampenlichtausbeute - 38 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681295670

Sonepar Artikelnummer

120938514

Hersteller Artikelnummer

80102529567

Hersteller Typ

BAI80102529567

Hersteller Artikel Nr.:

80102529567

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

1.3 W

Lichtstrom:

50 lm

Lampenlichtausbeute:

38 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0.3

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

50 lm

Lichtstärke:

44 cd

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Farbe:

rot

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

15 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.065 kg

BAI BaiColour LED Lampe 19LEDs Reflektor PAR16 GU10 1.3W Rot 230V-240V 15° 50x54mm Fest Beleuchtung